X-ato
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas sem fios
Tesouras
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4D301805
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Raio mais baixo (mm)
40
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.1
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Raio mais baixo (mm)
40
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.1
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
1
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
0.7
Largura do rasto de corte (mm)
5
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.7
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código do produto
84672920
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601529601
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar