Serras
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
7H452402
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H452402
Tensão nominal (V)
180
Capacidade das pilhas (Ah)
55
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Profundidade de corte (45°) (mm)
41
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
180
Capacidade das pilhas (Ah)
55
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Profundidade de corte (45°) (mm)
41
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
28
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
BOSCH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H452402
EAN
4059952648422
UBB
500583127088
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016C1102