text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) L-Boxx


Referência 4S577654
Tensão nominal (V) 180
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 41
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 180
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 41
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 28
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência 4S577654
EAN 4059952610665
UBB 500582192265
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016C1101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.