Test catalogus aantal
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser, rotação
0D585061
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
Bosch GCL 2-15 Combi Laser em saco protetor Feixe vermelho 15m ±0.3mm/m 3x Bateria 1.5V LR6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D585061
Peso
0.49
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
15
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso
0.49
Memória do valor medido
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
15
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
630
Grau de proteção (IP)
IP54
Classe laser
Classe 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D585061
EAN
3165140836371
UBB
500637132399
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
0601066E00