text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Referência 6Z914354
Tensão nominal (V) 18
Comprimento 337
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 24
Energia máxima de um só golpe (J) 2.4
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento 337
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 24
Energia máxima de um só golpe (J) 2.4
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 980
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim

Números do artigo

Referência 6Z914354
EAN 4053423235067
UBB 500583000673
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611923003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.