text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
4H312814
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
Bosch Driver de broca GSR 18 V-28
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4H312814
Tensão nominal (V)
18
Altura
230
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
230
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
63
Ajuste do binário (Nm)
63
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Com carregador de pilhas
Não
Model
GSR 18V-28
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H312814
EAN
3165140940757
UBB
500679473461
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H4100