text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Driver de broca 2X2AH


Referência 0C238264
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1300
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1300
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 0C238264
EAN 3165140895248
UBB 500707571203
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060186810F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.