text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Drill for wood 2609255206


Referência 4D414993
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 116
Broca de diâmetro (mm) 9
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência 4D414993
EAN 3165140383202
UBB 500699361985
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255206
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.