Test catalogus aantal
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
Esmerilar
Discos de corte diamante
B4968.200.015
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
Disco de corte diamantado Bosch UPE-T 115mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4968.200.015
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
10
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
10
Diâmetro do disco (mm)
115
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para asfalto
Não
Adequado para tijolo
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para betão/pedra de betão
Não
Adequado para betão armado
Não
Adequado para tubos de ferro fundido
Não
Adequado para pedra azul
Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metal
Não
Adequado para pedra natural
Não
Adequado para chamotte
Não
Adequado para betão lavado
Não
Adequado para telhas
Não
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Roda da taça
Não
Altura do segmento (mm)
10
Dispositivo de retenção X-Lock
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The Standard for Universal Turbo Diamond Cutting Disc delivers reliable cuts in universal building materials. Its diamond matrix is engineered for cutting various construction components, resulting in well-formed cutting edges. These high-qualitity standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Use this disc when cutting building materials such as concrete and masonry.
Números do artigo
Referência
B4968.200.015
EAN
3165140510004
UBB
500571043792
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
2608602393