Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
0I737926
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
Bosch Cordless Serra vertical GST18V-LIS 2X4.0AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I737926
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
23
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.4
Profundidade de corte em madeira (mm)
120
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2700
Gama de rotação (°)
45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
23
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.4
Profundidade de corte em madeira (mm)
120
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2700
Gama de rotação (°)
45
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Model
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06015A6106
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar