Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
1M408563
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
Bosch Cordless Serra de sabre GSA 18 V-32
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1M408563
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
2500
Curso (mm)
32
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso sem o pack de pilhas (kg)
3.5
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
2500
Curso (mm)
32
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso sem o pack de pilhas (kg)
3.5
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSA 18V-32
Safety
GSA 18 V-32
Type
Cordless Sabre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M408563
EAN
3165140951777
UBB
500700211054
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016A8108