text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra circular GKS 18 V-LI


Referência 5Y064466
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.1
Profundidade de corte (90°) (mm) 51
Profundidade de corte (45°) (mm) 40
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.1
Profundidade de corte (90°) (mm) 51
Profundidade de corte (45°) (mm) 40
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3900
Com carregador de pilhas Não
Marca BOSCH
Model Click&Go
Safety GKS 18 V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 5Y064466
EAN 3165140483209
UBB 500700200248
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060166H000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.