Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
B4035.005.025
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
Bosch Cordless Rebarbadora GWS 18-125VLI S+L-BX (without battery/charger)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4035.005.025
Tensão nominal (V)
18
Largura
355
Altura
150
Comprimento
460
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.3
Inserção da ferramenta
M14
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
355
Altura
150
Comprimento
460
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
BOSCH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4035.005.025
EAN
3165140726399
UBB
500619752289
UNSPSC
23101509
Artigo do fabricante nr
060193A308