Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
B4035.005.040
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
Bosch Cordless Rebarbadora GWS 18-125 V-LI
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4035.005.040
Tensão nominal (V)
18
Largura
160
Altura
100
Comprimento
370
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
160
Altura
100
Comprimento
370
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
BOSCH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4035.005.040
EAN
3165140726382
UBB
500620052802
UNSPSC
23101509
Artigo do fabricante nr
060193A307