text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
4V291327
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
Bosch Cordless Rebarbadora 06019H6102
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4V291327
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V291327
EAN
4059952565804
UBB
500754714383
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6102
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar