text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
3H481523
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
Bosch Cordless Martelo GBH 18V-36 C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H481523
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
6.1
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
40
Energia máxima de um só golpe (J)
7
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
6.1
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
40
Energia máxima de um só golpe (J)
7
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
5.1
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611915002
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar