text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Cordless Martelo GBH 18 V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Referência 1B248013
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 347
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.6
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 347
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 26
Energia máxima de um só golpe (J) 2.6
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4350
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 890
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal
Model GBH 18V-26
Safety GBH 18 V-26
Type Rotary Hammer

Descrição

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Números do artigo

Referência 1B248013
EAN 3165140807876
UBB 500700200081
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611909000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.