text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Cordless Martelo 0611911100

Referência 7S975764
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 325
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 21
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 13
Número máximo de cursos (1/min) 5100

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (mm) 325
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 21
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 13
Número máximo de cursos (1/min) 5100
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.4

Números do artigo

Referência 7S975764
EAN 4059952528090
UBB 500754713542
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611911100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.