Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
5M711593
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
Bosch Cordless Berbequins GSR 18V-110 C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5M711593
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
82
Binário máximo (Nm)
110
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
82
Binário máximo (Nm)
110
Ajuste do binário (Nm)
47
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
2100
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M711593
EAN
3165140956284
UBB
500708198394
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G0108