Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
7A342720
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
Bosch Cordless Berbequim de impacto GSB 18 V-21
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7A342720
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
55
Número máximo de cursos (1/min)
27000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1800
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A342720
EAN
3165140979443
UBB
500700203622
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H1108