text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Conjunto de brocas multi 06011B4020


Referência 4Y580286
Largura 196
Altura 444
Comprimento (mm) 274
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 14.7
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 50
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 196
Altura 444
Comprimento (mm) 274
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 14.7
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 50
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 1.5
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 50
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 510
Marca Bosch
Código pautal
Model GBM 50-2
Type Power Drill

Números do artigo

Referência 4Y580286
EAN 3165140937672
UBB 500708200190
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06011B4020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.