text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra combinada GTM 12 JL


Referência B4555.000.050
Largura 150
Altura 95
Peso 21
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 550
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Embalado por 1

Especificações

Largura 150
Altura 95
Peso 21
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 550
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3800
Ajuste da mitra à esquerda (°) 48
Ajuste da mitra à direita (°) 48
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 47
Ajuste da inclinação à direita (°) 2
Marca Bosch
Peso por peça (g) 26910
Código pautal 84672199
Model GTM 12 JL
Type Combination Saw

Números do artigo

Referência B4555.000.050
EAN 3165140695268
UBB 500619169906
UNSPSC 23152102
Artigo do fabricante nr 0601B15001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.