text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca passante 45X450X600MM


Referência 8N325651
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 450
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 600
Broca de diâmetro (mm) 45
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 450
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência 8N325651
EAN 3165140021951
UBB 500648827771
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 1618596455
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.