text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de percussão GSB 162-2 RE

Referência B4320.000.090
Altura 176
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 452
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 4.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 3
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 14

Especificações

Altura 176
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 452
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 4.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 3
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 14
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 50
Binário máximo (Nm) 17
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 82
Saída de alimentação (W) 840
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 162
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 82
Número máximo de cursos (1/min) 43350
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 750
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Peso por peça (g) 7.377
Código pautal
Model GSB 162-2 RE
Type Percussion Drill

Números do artigo

Referência B4320.000.090
EAN 3165140472050
UBB 500627053761
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 060118B000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.