text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de percussão GSB 13 RE PT

Referência B4320.200.005
Altura 180
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 266
Consumo nominal de energia (W) 600
Peso da máquina (kg) 1.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10

Especificações

Altura 180
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 266
Consumo nominal de energia (W) 600
Peso da máquina (kg) 1.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 25
Binário máximo (Nm) 1.8
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 13
Saída de alimentação (W) 301
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 15
Número máximo de cursos (1/min) 44800
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 2800
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2300
Código pautal
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Números do artigo

Referência B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 0601217100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.