text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Bosch Broca com ponta 28X140X220MM


The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging

Referência 4F148576
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 220
Broca de diâmetro (mm) 28
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch

Descrição

The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging the hole and provide good material removal. This drill bit is suitable for use on soft and hard wood.

Números do artigo

Referência 4F148576
EAN 3165140099738
UBB 500512647990
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597207
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.