text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca com ponta 26X140X215MM


Numero articolo 3M834452
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Confezionato per 1

Specifiche

Comprimento total (mm) 215
Broca de diâmetro (mm) 26
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3M834452
EAN 3165140099721
UBB 500512647818
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597206
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.