text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Broca CENTBOOR 8X120MM


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Referência B4957.584.777
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 7.15
Diâmetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HM
Forma da haste Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 7.15
Diâmetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HM
Forma da haste Outro
Marca Bosch
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Center Drill Bit

Descrição

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Números do artigo

Referência B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 2608584777
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.