text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255577


Referência 4F449227
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 4
Diâmetro do eixo (mm) 3.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Números do artigo

Referência 4F449227
EAN 3165140412230
UBB 500699414123
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255577
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.