text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255442


Referência 0K303477
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 350
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 350
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Masonry Drill Bit

Números do artigo

Referência 0K303477
EAN 3165140384841
UBB 500699396148
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255442
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.