text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255421


Article number 7S153258
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 4.5
Diâmetro do eixo (mm) 3.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type Masonry Drill Bit

Article numbers

Article number 7S153258
EAN 3165140384636
UBB 500699391925
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2609255421
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.