text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255145


Referência 9J479859
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para cerâmica Não
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para cerâmica Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Metal Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 9J479859
EAN 3165140713214
UBB 500699359195
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.