text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Broca 2609255066


Referência 7B549558
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Broca de diâmetro (mm) 3.2
Diâmetro do eixo (mm) 3.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 7B549558
EAN 3165140382526
UBB 500699344171
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.