text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Cordless Driver de broca GSR 12 V-35


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35, The GSR 12V-35 Professional cordless drill driver offers the best performance and compactness in the 12V category. The drill driver´s compact design enables optimum handling, especially when working overhead or in tight spaces. Its 35 Nm hard torque and 0-1,750 rpm, as well as its short head length of 154 mm, offer the best performance-to-size ratio, making it the smallest yet most powerful 12V drill driver. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This drill driver is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 32 mm, in steel up to 10 mm, and for screw diameters of up to 8 mm. It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers (Professional 12V System). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

Referência 1E744312
Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 181
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Qualidade da bateria Lithium-ions
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal
Model GSR 12V-35
Safety GSR 12 V-35
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35, The GSR 12V-35 Professional cordless drill driver offers the best performance and compactness in the 12V category. The drill driver´s compact design enables optimum handling, especially when working overhead or in tight spaces. Its 35 Nm hard torque and 0-1,750 rpm, as well as its short head length of 154 mm, offer the best performance-to-size ratio, making it the smallest yet most powerful 12V drill driver. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This drill driver is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 32 mm, in steel up to 10 mm, and for screw diameters of up to 8 mm. It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers (Professional 12V System). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

Números do artigo

Referência 1E744312
EAN 3165140953702
UBB 500700210635
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H8001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.