text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina recíproca Bosch S922BF A2ST


Lâmina de serrote elétrico S 922 BF Flexible for Metal, bS 922 BF/b, BIM, cruzado, fresado, Chapas grossas (3-8 mm), tubos/perfis maciços (Ø 100 mm), corte rápido

Referência B4956.656.037
Comprimento total (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Distância entre dentes (mm) 1.8
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Versão em metal duro Não

Descrição

The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Números do artigo

Referência B4956.656.037
EAN 3165140093392
UBB 500504932251
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 2608656037
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.