text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829188 1/4 inch T 9 length 25 mm with bore PROMAT


Referência 5Q477778
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Sim
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum

Números do artigo

Referência 5Q477778
EAN 4015448525387
UBB 500582528708
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829188
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.