text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829167 1/4 inch T 27 length 25 mm PROMAT


Referência 2E833948
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum

Números do artigo

Referência 2E833948
EAN 4015448421948
UBB 500581380531
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 4000829167
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.