Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
5J446358
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
Bit for slotted screws 4.5 mm length 89 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 0.6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5J446358
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
89
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
4.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
89
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
4.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J446358
EAN
4015448736752
UBB
500582439294
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
4000829199