text.skipToContent text.skipToNavigation

Bison Cola para madeira Branco

Referência B0024.337.210
Aplicação Outro
Embalagem Balde
Temperatura máxima (°C) 60
Transparente Sim
Peso líquido (g) 10000

Especificações

Aplicação Outro
Embalagem Balde
Temperatura máxima (°C) 60
Transparente Sim
Peso líquido (g) 10000

Descrição

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

Números do artigo

Referência B0024.337.210
EAN 8710439012360
UBB 710570176192
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 1337210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.