text.skipToContent text.skipToNavigation

Abraçadeira de parafuso Bessey TGK300 300 3000-120


Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Referência K0405.000.300
Gama de fixação (mm) 3000 - 3000
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 3000 - 3000
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Design reforçado e resistente para uma maior força de aperto e larguras de abertura mais largas. Pega de madeira com formato ergonómico. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas. Carril perfilado estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY

Números do artigo

Referência K0405.000.300
EAN 4008158011349
UBB 203180015166
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGK300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.