text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCR-CLM TGN-T25 1001000-250


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0410.000.100
Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 250
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm) 250
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 6630
Código pautal 8205700000

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0410.000.100
EAN 4008158012247
UBB 500570264811
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN100T25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.