text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS LEVER CLMAPS GH 20H 200-100


Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do qu

Artikelnummer K0441.000.020
Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Rozsah upínania (mm) 200 - 200
Dĺžka čeľustí (mm) 100
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100

Beschreibung

Maiores reservas de potência, graças ao perfil optimizado do carril, para um aumento uniforme da força de aperto, especialmente com a utilização máxima da gama de aperto. Desbloqueio de gatilho antiderrapante. Cames de aço sinterizado - particularmente resistentes, baixa fricção devido à maior dureza da superfície. Rápido - até 5 vezes mais rápido do que os grampos normais. Seguro - resistente a vibrações. Forte - força de aperto até 8.500 N

Artikelnummern

Artikelnummer K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr GH20
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.