text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoogwaardige schroefklem SGM spanwijdte 1000 mm werkbereik 140 mm knevel BESSEY


Sluitkracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Referência K0435.000.100
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 140
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Embalado por 1

Especificações

Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 140
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 4950

Descrição

Sluitkracht tot 12.000 N bij een aanhaalmoment van 40 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Números do artigo

Referência K0435.000.100
EAN 4008158007151
UBB 240180132682
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SG100M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.