text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim para betão Milwaukee 8 x 600mm

Referência 2A463480
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 550
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não

Especificações

Comprimento total (mm) 600
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 550
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não

Números do artigo

Referência 2A463480
EAN 4002395371655
UBB 500513569342
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932352507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.