Brocas para betão & pedra
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
8I511051
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
Berbequim para betão Milwaukee 6,5 x 100mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8I511051
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
60
Número de lâminas de corte
2
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
100
Broca de diâmetro (mm)
6.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
60
Número de lâminas de corte
2
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Sim
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Sim
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I511051
EAN
4002395332083
UBB
500513568351
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
4932363638