text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim para betão Metabo 5 x 150mm


Referência 0L669262
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não

Números do artigo

Referência 0L669262
EAN 4007430069665
UBB 500662281699
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627665000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.