text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim para alvenaria Metabo 4 x 75mm


Referência 0C745468
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não

Números do artigo

Referência 0C745468
EAN 4007430068651
UBB 500662781490
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627468000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.