text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Aparafusadoras
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
Berbequins
Aparafusadoras
1Z680766
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
Berbequim Milwaukee DE 13 RP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Z680766
Consumo nominal de energia (W)
630
Peso da máquina (kg)
2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
59
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
630
Peso da máquina (kg)
2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
59
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Velocidade máxima em carga 1ª velocidade (1/min)
520
Tipo de suporte da broca
Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 950
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
DE 13 RP
Type
Rotary Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z680766
EAN
4002395235346
UBB
500513574862
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933409194
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar