text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim Facom V.103MF

Referência 9L504642
Largura 44
Altura 145
Construção Forma de pistola
Comprimento (mm) 234
Peso da máquina (kg) 1.48
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) ['100', '100']

Especificações

Largura 44
Altura 145
Construção Forma de pistola
Comprimento (mm) 234
Peso da máquina (kg) 1.48
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) ['100', '100']
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Vibrações (m/s²) 7.2
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Volume de ar necessário 124
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9L504642
EAN 3148518315685
UBB 500637298885
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr V.103MF
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.