Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
7X848350
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
Berbequim de impacto Bosch GSB 12 V-15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7X848350
Tensão nominal (V)
12
Altura
182
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
182
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
19
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
19500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
380
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X848350
EAN
3165140727518
UBB
500681359666
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019B6906